• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schleifteller hart, 150 mm

Artikel-Nr.: 2608601116
Netto: 32,41 €
  • Mindestbestellmenge: 2 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schleifblatt

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2608601116
EAN / GTIN 3165140219471
Herstellernummer 2608601116
L-Nummer L00590 2250

Beschreibung

Beschreibung:

Schleifteller für Exzenterschleifer sind für das Schleifen von Lack, Spachtelmasse und Putz bestimmt. Die verschiedenen erhältlichen Härtegrade sind auf das Material und das Resultat abgestimmt. Sie sind zur Verwendung mit Exzenterschleifern geeignet. Ausführung: hart, Durchmesser mm: 150, Passend zu: GEX 125 AC; GEX 125-150 AVE; GEX 150 AC; GEX 150 Turbo Professional.

Merkmal:

  • (Version) Key RTB: Verschiedene erhältliche Härtegrade auf das Material und das Resultat abgestimmt
  • Abmessung Breite: 150 mm
  • Abmessung Höhe: 23 mm
  • Abmessung Länge: 180 mm
  • Ausführung: hart
  • Bruttogewicht: 0,15 kg
  • Durchmesser mm: 150
  • Klettverschluss: nein
  • Leistungsbeschreibung: Mittlerer bis grober Schliff
  • Nettogewicht: 0,15 kg
  • Volumen: 0,621 dm3
  • Vorteil HL (kurz): Mittlerer bis grober Schliff
  • X-LOCK: nein
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb