• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Spannzange 1/4-Zoll mit Überwurfmutter, passend zu: GGS

Artikel-Nr.: 2608570142
Netto: 28,98 €
  • Mindestbestellmenge: 2 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Spannzange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2608570142
EAN / GTIN 3165140945219
Herstellernummer 2608570142

Beschreibung

Beschreibung:

Die Spannzange hält Fräser. Es muss immer eine Spannzange in der richtigen Größe verwendet werden, um Gefahren während des Betriebs zu vermeiden. Verwenden Sie keine Schafthülsen. Durchmesser Zoll: 1/4, Passend zu: GKF 12V-8; GKF 600 CE Professional.

Merkmal:

  • (Version) Key RTB: Es muss immer eine Spannzange in der richtigen Größe verwendet werden, um Gefahren während des Betriebs zu vermeiden
  • Abmessung Breite: 70 mm
  • Abmessung Höhe: 15 mm
  • Abmessung Länge: 110 mm
  • Bruttogewicht: 0,02 kg
  • Durchmesser Zoll: 1/4
  • Leistungsbeschreibung: Hält Fräser
  • Nettogewicht: 0,02 kg
  • Spezifisches RTB1: Verwenden Sie keine Schafthülsen
  • Volumen: 0,116 dm3
  • Vorteil HL (kurz): Hält Fräser
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb