• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schlauchmuffe, universal für Schläuche, Durchmesser: 35 mm

Artikel-Nr.: 2607001977
Netto: 28,92 €
  • Mindestbestellmenge: 2 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Rohrreduzierung

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2607001977
EAN / GTIN 3165140435970
Herstellernummer 2607001977
L-Nummer L00590 2207

Beschreibung

Beschreibung:

Die Universalschlauchmuffe verbindet 19-mm-Entstaubungsschläuche mit Bosch Staubsaugern. Durchmesser mm: 35, Passend zu: GCM 12 GDL Professional.

Merkmal:

  • Abmessung Breite: 50 mm
  • Abmessung Höhe: 50 mm
  • Abmessung Länge: 110 mm
  • Bruttogewicht: 0,07 kg
  • Durchmesser mm: 35
  • Nettogewicht: 0,07 kg
  • Volumen: 0,275 dm3
  • Vorteil HL (kurz): Die Schlauchhülse verbindet Staubsaugerschläuche mit Bosch Elektrowerkzeugen.

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb