{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
ISO-Code Wendeschneidplatte | CNMM 120412 | |
Eckenradius | 1,2 mm | |
Sorte | CA025P | |
Schneidstoff | HM | |
Beschichtung | CVD | |
Hauptanwendung | P | |
Schnittbedingung | leicht unterbrochen | |
Spanbrecher | PX | |
Schnitttiefe ap | 1 mm - 11 mm | |
Vorschub f | 0,25 mm/U - 0,9 mm/U | |
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung | 70 m/min - 420 m/min | |
Anzahl Wechsel/Schneiden | 4 | |
Schlicht/Schrupp-Zuordnung | Schruppen | |
Produktart | Wendeschneidplatte zum Drehen |
Artikelnummer | 250492 CA025P | |
EAN / GTIN | 4960664863754 | |
Herstellernummer | TMH00135 |