KOMET® UniTurn® Kopierbohrstange, links 8 mm

Artikel-Nr.: 240127 8
Netto: 71,00 €
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ Dmin (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    für Bohrungen ab ⌀ Dmin 8 mm
    Nutzlänge 30 mm
    Innenkühlung ja
    Schaft-⌀ d 8 mm
    Radius R 0,2 mm
    f 3,75 mm
    a 7,7 mm
    maximale Schnitttiefe ap max 0,6 mm
    maximale Stechtiefe tmax 2,5 mm
    passender Klemmhalter Nr. 240100 12/8; 16/8
    Vorschub f in Stahl < 500 N/mm2 0,02 mm/U
    Produktart Schneideinsatz zum Drehen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 240127 8
    EAN / GTIN 4047109071353
    Herstellernummer H51 81300.0282

    Anwendertabelle

    Alu Kunststoffe
    N
    180
    Alu (kurzspanend)
    N
    180
    Alu > 10% Si
    N
    160
    Stahl < 500 N/mm²
    P
    100
    Stahl < 750 N/mm²
    P
    90
    Stahl < 900 N/mm²
    P
    80
    Stahl < 1100 N/mm²
    P
    70
    Stahl < 1400 N/mm²
    P
    70
    INOX < 900 N/mm²
    M
    50
    INOX > 900 N/mm²
    M
    50
    Ti > 850 N/mm²
    S
    30
    GG(G)
    K
    55
    Uni
     
    nass maximal
     
    trocken
     

    Beschreibung

    Ausführung:

    Schneidstoff = BK 82.
    Ab Größe 5 mit innerer Kühlmittelzufuhr, bei kleineren Durchmessern erfolgt die Kühlmittelübertragung über den Halter.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb