Feinverstellkopf ER, Anbindung: ER32

Artikel-Nr.: 237548 ER32
Netto: 635,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Anbindung Stückpreis inkl. MwSt.
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anbindung ER32
Innenkühlung ja
passende Wendeschneidplatte CC..0602..
Spindelbereich-⌀ 50,9 mm - 67,1 mm
Nutzlänge L1 75 mm
Wendeplattenschraube 237606 Gr. 1
Produktart Spindelwerkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 237548 ER32
EAN / GTIN 4045197778956
Herstellernummer 237548 ER32

Beschreibung

Ausführung:

Mit integriertem Konus. Einfache Anbindung mit ER-Spannzangenfutter. Zustellgenauigkeit 0,002 mm im ⌀.

Verwendung:

Vorzugsweise mit Wendeplatte Nr. 237695237698.

Hinweis:

Bei Ausdrehzyklus auf Schneidenorientierung ±20° achten!
Wendeplattenhalter Nr. 237604 2 für Erweiterung auf ⌀-Bereich 64,9− 81,1mm.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb