{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
⌀-Bereich Dmin-Dmax | 51 mm - 71 mm | |
Ausführung | lang | |
Schaft | ABS | |
Bohrverwendung | ballig; Querbohren; schräg Anbohren | |
Innenkühlung | ja | |
Kragenlänge L2 | 10 mm | |
Gesamtlänge Lges | 135 mm | |
ABS® Schaft-⌀ Ds | 50 mm | |
Produktart | Spindelwerkzeug |
Artikelnummer | 236682 51-71 | |
EAN / GTIN | 4047109262058 | |
Herstellernummer | G01 72122 |