{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
DUO-LOCK Schnittstelle | DL10 | |
Schaft-⌀ Ds | 10 mm | |
Innenkühlung | ja | |
⌀ D2 | 9,6 mm | |
Gesamtlänge L | 55 mm | |
L2 | 5 mm | |
empfohlenes Drehmoment | 20 Nm | |
Produktart | Einschraubfräser-Aufnahme |
Artikelnummer | 220370 DL10 | |
EAN / GTIN | 4034221149862 | |
Herstellernummer | 75.100.DL10.1 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
DUO-LOCK Verlängerung Zylindrisch Stahl kurz SAFE-LOCK, DUO-LOCK Schnittstelle: DL10
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
32 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
7 Stück sofort lieferbar
92,82 €
|
|
⌀ D2 | 9,6 mm | 10 mm | 10 mm |
Gesamtlänge L | 55 mm | 75 mm | 65 mm |
Innenkühlung | ja | ja | ja |
L2 | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
Nutzlänge L1 | 25 mm | 20 mm | |
Produktart | Einschraubfräser-Aufnahme | Einschraubfräser-Aufnahme | Einschraubfräser-Aufnahme |
empfohlenes Drehmoment | 20 Nm |