GARANT Schneidplatte Breite 1,5 mm, für Scheibenfräser und Stechschwerter, Hartmetall, Typ UNI

Artikel-Nr.: 218450 UNI
Netto: 13,74 €

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    16,35 € / Stück
  • ab 10 Stück
    13,63 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
470 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Typ UNI
Eckenradius 0,15 mm
Schneidstoff HM
Sorte HB7535
Anzahl Wechsel/Schneiden 1
Toleranz ap 0 / +0,3 mm
Beschichtung TiAlN
Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 218450 UNI
EAN / GTIN 4045197648242
Herstellernummer 218450 UNI

Anwendertabelle

Stahl < 500 N/mm²
P
210
Stahl < 750 N/mm²
P
150
Stahl < 900 N/mm²
P
150
Stahl < 1100 N/mm²
P
115
INOX < 900 N/mm²
M
110
INOX > 900 N/mm²
M
90
GG(G)
K
145
Uni
 
nass maximal
 
trocken
 

Beschreibung

Verwendung:

Für Scheibenfräser Nr. 218408218444 und Stechschwert Nr. 273560.

Hinweis:

Einsatzrichtwerte für ae max.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb