{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schneiden-⌀ DC | 50 mm | |
Anzahl Schneiden Z | 4 | |
Breite ap | 2,2 mm | |
Schaftausführung | mit Gewinde | |
Schneidstoff | Stahl | |
Innenkühlung | nein | |
maximale Einschnitttiefe ae max | 12,75 mm | |
⌀ D1 h6 | 12,5 mm | |
Gesamtlänge Lges für ap 1,5 mm | 31,4 mm | |
Gesamtlänge Lges für ap 2,2 mm | 32 mm | |
⌀ D2 | 25 mm | |
Aufnahmegewinde M | M12 | |
passende Wendeschneidplatte | XC.. 1119 | |
Produktart | Scheibenfräser |
Artikelnummer |
218418 50/4
Kopieren |
|
EAN / GTIN |
4062406239435
Kopieren |
|
Herstellernummer |
218418 50/4
Kopieren |
|
Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |