Scheiben- / Trennfräser mit Zylinderschaft Stahl Breite ap = 2,2 mm, ⌀ D / Anzahl Schneiden Z: 63/4mm

Artikel-Nr.: 218414 63/4
Kopieren
Rabatt
866,32 €
Preis pro 1 Stück
Preis gültig bis zum 25.05.2025
Netto: 488,00 €
Sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ D / Anzahl Schneiden Z (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Innenkühlung: nein

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schneiden-⌀ DC 63 mm
Breite ap 2,2 mm
Schaftausführung Zylinderschaft
Innenkühlung nein
Anzahl Schneiden Z 4
maximale Einschnitttiefe ae max 15,75 mm
Kragen-⌀ d1 31,5 mm
Kragenlänge L1 37 mm
Gesamtlänge Lges für ap 1,5 mm 99,9 mm
Gesamtlänge Lges für ap 2,2 mm 100,5 mm
Schaft-⌀ Ds h6 32 mm
passende Wendeschneidplatte XC.. 1119
Produktart Scheibenfräser

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 218414 63/4
Kopieren
EAN / GTIN 4045197533630
Kopieren
Herstellernummer 218414 63/4
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Hochleistungs-Trennfräsersystem mit Variabilität in der Zusammenstellung aus Bund und kostengünstigem Stahl-Blatt oder Bund und hochpräzisem temperaturbeständigen HSS-Blatt.

Verwendung:

Zum Schlitz- und Trennfräsen. Für hohe Wiederholgenauigkeit in der Serienfertigung bevorzugt HSS-Blatt einsetzen.

Achtung:

Der Montageschlüssel Nr. 279940 ist separat zu bestellen.

Hinweis:

Scheiben- / Trennfräser bis ⌀ D = 200 mm besorgbar.
HSS-Ersatzblätter können als Zubehör nachbestellt werden.