{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
kleinster Bohr-⌀ D | 14 mm - 22 mm | |
Gewindegröße M | M5 mm | |
Material Fräser | mit Gewinde Stahl | |
Innenkühlung | ja | |
Werkzeugaustausch | PowerCard | |
für Platten-Typ | P16 | |
Innen-⌀ d1 | 9,5 mm | |
maximale Schnitttiefe Smax | 6,5 mm | |
Auskraglänge L1 | 15 mm | |
Gesamtlänge Lges | 18,5 mm | |
Schaftausführung | mit Gewinde | |
Spannschrauben-Set | 219818 (8IP; 1,2 Nm) | |
Gewindetiefe | 15 mm | |
Produktart | Zirkularfräser |
Artikelnummer |
217253 16/M5
Kopieren |
|
EAN / GTIN |
4062406060060
Kopieren |
|
Herstellernummer |
217253 16/M5
Kopieren |
|
Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |