GARANT Eckfräser 90° lang mit Zylinderschaft, für Wendeschneidplatten AP.., ⌀ D / Anzahl Schneiden Z 25/2 mm

Artikel-Nr.: 215710 25/2
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 292,00 €
Sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ D / Anzahl Schneiden Z (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Einstellwinkel κ: 90
  • Fräsverwendung: Eckfräsen
  • Teilung der Schneiden: ungleich
  • Innenkühlung: nein
  • Werkzeugaustausch: PowerCard
PowerCard
PowerCard
Dieses Werkzeug enthält eine GARANT Powercard – Ihre Garantiekarte für einfachen Werkzeugaustausch bei Verschleiß oder Beschädigung. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schneiden-⌀ DC 25 mm
Anzahl Schneiden Z 2
Schaftausführung Zylinderschaft
Einstellwinkel κ 90 Grad
Fräsverwendung Eckfräsen
Teilung der Schneiden ungleich
Innenkühlung nein
Werkzeugaustausch PowerCard
Auskraglänge L1 44 mm
Gesamtlänge Lges 200 mm
Schaft-⌀ Ds h6 25 mm
passende Wendeschneidplatte AP.. 16..
Wendeplattenschrauben-Set 219811 (15IP; 5,0 Nm)
Produktart Eckfräser

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 215710 25/2
Kopieren
EAN / GTIN 4045197410580
Kopieren
Herstellernummer 215710 25/2
Kopieren
Hersteller Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Eckfräser mit ungleicher Teilung für hohe Laufruhe.
Ohne Innenkühlung.

Hinweis:

GARANT Drehmoment-Schraubendreher TQ Nr. 211750 Gr. 5,0 mit Klinge Nr. 674252 Gr. 15IP verwenden.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Einen Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen: Hier bitte Artikelnummer oder Sachnummer angeben.

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb