{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schneiden-⌀ DC | 80 mm | |
Anzahl Schneiden Z | 7 | |
Schaftausführung | mit Bohrung | |
Einstellwinkel κ | 90 Grad | |
Fräsverwendung | Eckfräsen | |
Teilung der Schneiden | ungleich | |
Innenkühlung | ja | |
Werkzeugaustausch | PowerCard | |
maximale Schnitttiefe ap max | 4 mm | |
Gesamtlänge Lges | 50 mm | |
Aufnahmebohrungs-⌀ | 27 mm | |
passende Wendeschneidplatte | XNEX 0806.. | |
Wendeplattenschrauben-Set | 219798 1 (15IP; 3,8 Nm) | |
Produktart | Eckfräser |
Artikelnummer | 215101 80/7 | |
EAN / GTIN | 4062406394813 | |
Herstellernummer | 215101 80/7 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||||
---|---|---|---|---|---|
GARANT Eckfräser 90° mit Bohrung, für Wendeschneidplatten XN.., ⌀ D / Anzahl Schneiden Z 80/7 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
51 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
5 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
23 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
24 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
107 Stück sofort lieferbar
|
|
Anzahl Schneiden Z | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Fräsverwendung | Eckfräsen | Eckfräsen | Eckfräsen | Eckfräsen | Eckfräsen |
Gesamtlänge Lges | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Schaftausführung | mit Bohrung | mit Bohrung | mit Bohrung | mit Bohrung | mit Bohrung |
Schneiden-⌀ DC | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm |
Wendeplattenschrauben-Set | 219798 1 (15IP; 3,8 Nm) | 219863 (8IP; 2,2 Nm) | 219812 (15IP; 5,0 Nm) | 219882 (15IP; 3,0 Nm) | 219798 1 (15IP; 3,8 Nm) |
Produktart | Eckfräser | Eckfräser | Eckfräser | Eckfräser | Eckfräser |