{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schneiden-⌀ DC | 50 mm | |
Anzahl Schneiden Z | 4 | |
Schaftausführung | mit Bohrung | |
Einstellwinkel κ | 45 Grad | |
Teilung der Schneiden | ungleich | |
Innenkühlung | ja | |
Werkzeugaustausch | PowerCard | |
maximaler Außen-⌀ Dmax | 63 mm | |
Gesamtlänge Lges | 48 mm | |
Aufnahmebohrungs-⌀ | 22 mm | |
passende Wendeschneidplatte | SE.. 1203.. | |
Klemmschraube für Wendeplatte | 219862 (25IP; 6 Nm) | |
Unterlegplatte | 219860 | |
Spannschraube für Unterlegplatte | 219861 (TX8) | |
Produktart | Planfräser |
Artikelnummer |
213890 50/4
Kopieren |
|
EAN / GTIN |
4045197666529
Kopieren |
|
Herstellernummer |
213890 50/4
Kopieren |
|
Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |