{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Typ | ST1400 | |
Sorte | HB7530 | |
Schneidstoff | HM | |
maximale Schnitttiefe ap max | 0,4 mm | |
Programmierradius bei ap max | 1 mm | |
Vorschub fz in Alu kurzspanend | 0,3 mm | |
Vorschub fz in Stahl < 1400 N/mm2 | 0,4 mm | |
Anzahl Wechsel/Schneiden | 1 | |
Produktart | Wendeschneidplatte zum Fräsen |
Artikelnummer | 212746 ST1400 | |
EAN / GTIN | 4045197761835 | |
Herstellernummer | 212746 ST1400 |