VHM-Micro-Schlitzfräser, AlTiN, ⌀ DC × LC: 7,8X1,0mm

Artikel-Nr.: 208033 7,8X1,0
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 65,00 €
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung

Sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ DC × LC (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Schneidstoff: VHM
  • Norm: Werksnorm
  • Typ: N
  • Toleranz Nenn-⌀: ±0,04
  • Zähnezahl Z: 3

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schneiden-⌀ DC 7,8 mm
Schneidenlänge Lc 1 mm
Beschichtung AlTiN
Schneidstoff VHM
Norm Werksnorm
Typ N
Toleranz Nenn-⌀ ±0,04
Zähnezahl Z 3
Zustellrichtung horizontal
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation Vollnut Schnitttiefe 1×D
Schaft DIN 6535 HA mit h6
Innenkühlung nein
Auskraglänge L1 25 mm
Freistellungs-⌀ D1 5 mm
Gesamtlänge L 68 mm
Schaft-⌀ Ds 8 mm
Vorschub fz für Nutenfräsen in Stahl < 900 N/mm2 0,03 mm
Schafttoleranz h6
Eckenfasenwinkel 90 Grad
Farbring grün
Produktart Nutenfräser

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 208033 7,8X1,0
Kopieren
EAN / GTIN 4062406774691
Kopieren
Herstellernummer 208033 7,8X1,0
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Alu (kurzspanend)
Eignung / [m/min]
N
ISO-Code:
300
Stahl < 500 N/mm²
Eignung / [m/min]
P
ISO-Code:
220
Stahl < 750 N/mm²
Eignung / [m/min]
P
ISO-Code:
190
Stahl < 900 N/mm²
Eignung / [m/min]
P
ISO-Code:
160
Stahl < 1100 N/mm²
Eignung / [m/min]
P
ISO-Code:
150
Stahl < 1400 N/mm²
Eignung / [m/min]
P
ISO-Code:
100
INOX < 900 N/mm²
Eignung / [m/min]
M
ISO-Code:
100
GGG
Eignung / [m/min]
K
ISO-Code:
180
Uni
Eignung / [m/min]
 
nass maximal
Eignung / [m/min]
 

Beschreibung

Ausführung:

Speziell zum Nut- und Zirkularfräsen in Bohrungen geeignet. Mit optimierter Beschichtung für den universellen Einsatz in nahezu allen Werkstoffen.
Toleranz Nenndurchmesser DC = +/- 0,04 mm.
Toleranz Schneidenlänge LC = +/- 0,02 mm.
Mindest-Bohrungsdurchmesser ist 8 mm.

Hinweis:

Stets im Gleichlauf fräsen. Einfahrschleife von 180° ausnutzen um die volle Zustelltiefe zu erreichen. Auf lineare Zustellung der Schlitztiefe achten.
aemax = 0,1×D.