{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Radius r | 0,2 mm | |
Beschichtung | TiAlN | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | Werksnorm | |
Typ | N | |
Toleranz Radiuskontur | ±0,01 | |
Zähnezahl Z | 3 | |
Zustellrichtung | horizontal | |
Schaft | DIN 6535 HA mit h6 | |
Innenkühlung | nein | |
kleiner ⌀ D3 | 0,5 mm | |
großer ⌀ D2 | 1 mm | |
Schneidenlänge Lc | 0,2 mm | |
Gesamtlänge L | 50 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 3 mm | |
Radiusfräsen | vorwärts | |
Vorschub fz für Besäumen in Stahl < 900 N/mm2 | 0,01 mm | |
Schafttoleranz | h6 | |
Farbring | ohne | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
Produktart | Viertelkreisfräser |
Artikelnummer |
208021 0,2
Kopieren |
|
EAN / GTIN |
4062406103378
Kopieren |
|
Herstellernummer |
208021 0,2
Kopieren |
|
Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |