VHM-Viertelkreisfräser, TiAlN, Radius r: 4,5mm

Artikel-Nr.: 208020 4,5
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 156,50 €
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung

Sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Radius r (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Schneidstoff: VHM
  • Norm: Werksnorm
  • Typ: N
  • Toleranz Radiuskontur: ±0,01
  • Zähnezahl Z: 4
Nachschleifservice
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Radius r 4,5 mm
Beschichtung TiAlN
Schneidstoff VHM
Norm Werksnorm
Typ N
Toleranz Radiuskontur ±0,01
Zähnezahl Z 4
Zustellrichtung horizontal
Schaft DIN 6535 HA mit h6
Innenkühlung nein
kleiner ⌀ D3 7 mm
großer ⌀ D2 16 mm
Schneidenlänge Lc 4,5 mm
Gesamtlänge L 80 mm
Schaft-⌀ Ds 16 mm
Radiusfräsen vorwärts
Vorschub fz für Besäumen in Stahl < 900 N/mm2 0,035 mm
Schafttoleranz h6
Farbring ohne
Produktart Viertelkreisfräser

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 208020 4,5
Kopieren
EAN / GTIN 4045197129024
Kopieren
Herstellernummer 208020 4,5
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
Eignung / [m/min]
N
ISO-Code:
800
Alu (kurzspanend)
Eignung / [m/min]
N
ISO-Code:
600
Alu > 10% Si
Eignung / [m/min]
N
ISO-Code:
400
Stahl < 500 N/mm²
Eignung / [m/min]
P
ISO-Code:
190
Stahl < 750 N/mm²
Eignung / [m/min]
P
ISO-Code:
170
Stahl < 900 N/mm²
Eignung / [m/min]
P
ISO-Code:
160
Stahl < 1100 N/mm²
Eignung / [m/min]
P
ISO-Code:
95
INOX < 900 N/mm²
Eignung / [m/min]
M
ISO-Code:
90
INOX > 900 N/mm²
Eignung / [m/min]
M
ISO-Code:
75
GG(G)
Eignung / [m/min]
K
ISO-Code:
120
Uni
Eignung / [m/min]
 
nass maximal
Eignung / [m/min]
 
nass minimal
Eignung / [m/min]
 
trocken
Eignung / [m/min]
 
Luft
Eignung / [m/min]
 

Beschreibung

Ausführung:

Gerade genutet, ohne Profilverzerrung.
Toleranz: r = ±0,01 mm.

Verwendung:

Zum Abrunden und Entgraten von Kanten mit Konturen.