VHM-Torusfräser, DLC, ⌀ e8 DC / R1: 3/0,3mm

Artikel-Nr.: 206065 3/0,3
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 51,40 €
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
Sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ e8 DC / R1 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Schneidstoff: VHM
  • Norm: Werksnorm
  • Typ: W
  • Toleranz Nenn-⌀: e8
  • Zähnezahl Z: 2

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schneiden-⌀ DC 3 mm
Beschichtung DLC
Schneidstoff VHM
Norm Werksnorm
Typ W
Toleranz Nenn-⌀ e8
Zähnezahl Z 2
Spiralwinkel 30 Grad
Zustellrichtung horizontal, schräg und vertikal
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation 0,5×D bei Besäumen; 0,05×D bei Kopierfräsen
Schaft DIN 6535 HA mit h6
Innenkühlung nein
Schneidenlänge Lc 4 mm
Schneidenradius R1 0,3 mm
Auskraglänge L1 inkl. Freistellung 14 mm
Freistellungs-⌀ D1 2,7 mm
Gesamtlänge L 50 mm
Schaft-⌀ Ds 3 mm
Vorschub fz für Besäumen in Alu kurzspanend 0,01 mm
Vorschub fz für Kopierfräsen in Alu kurzspanend 0,011 mm
Schafttoleranz h6
Farbring gelb
Produktart Torusfräser

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 206065 3/0,3
Kopieren
EAN / GTIN 4045197766205
Kopieren
Herstellernummer 206065 3/0,3
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Alu
Eignung / [m/min]
N
ISO-Code:
330
Alu (kurzspanend)
Eignung / [m/min]
N
ISO-Code:
300
Alu > 10% Si
Eignung / [m/min]
N
ISO-Code:
230
PMMA Acryl
Eignung / [m/min]
N
ISO-Code:
200
PE-HD
Eignung / [m/min]
N
ISO-Code:
160
PA 66
Eignung / [m/min]
N
ISO-Code:
200
PEEK
Eignung / [m/min]
N
ISO-Code:
150
PF 31
Eignung / [m/min]
N
ISO-Code:
130
PVDF GF20
Eignung / [m/min]
N
ISO-Code:
180
POM GF25
Eignung / [m/min]
N
ISO-Code:
160
PA 66 GF30
Eignung / [m/min]
N
ISO-Code:
150
PEEK GF30
Eignung / [m/min]
N
ISO-Code:
130
PTFE CF25
Eignung / [m/min]
N
ISO-Code:
160
Honeycomb Sandwich
Eignung / [m/min]
N
ISO-Code:
300
Cu
Eignung / [m/min]
N
ISO-Code:
100
CuZn
Eignung / [m/min]
N
ISO-Code:
120
nass maximal
Eignung / [m/min]
 
nass minimal
Eignung / [m/min]
 
trocken
Eignung / [m/min]
 
Luft
Eignung / [m/min]
 

Beschreibung

Ausführung:

Toleranz: R1 = ±0,01 mm.
Mit DLC-Beschichtung sp2 der neuesten Generation.
Mit doppelt hinterschliffenem Seitenfreiwinkel, Stirnschneidenradien.
Hohe Stabilität
durch verstärkten Kern.