T-Nutenfräser, unbeschichtet, ⌀ DC × LC d11 × d11: 12,5X6mm

Artikel-Nr.: 194030 12,5X6
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 64,20 €
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
Sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ DC × LC d11 × d11 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Schneidstoff: HSS Co 5
  • Fräsprofil: kreuzverzahnt
  • Toleranz Nenn-⌀: d11
  • Zähnezahl Z: 6
  • Spiralwinkel: 15
Nachschleifservice
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schneiden-⌀ DC 12,5 mm
Schneidenlänge Lc 6 mm
Beschichtung unbeschichtet
Schneidstoff HSS Co 5
Fräsprofil kreuzverzahnt
Toleranz Nenn-⌀ d11
effektive Schneidenanzahl Zeff 3
Zähnezahl Z 6
Spiralwinkel 15 Grad
Zustellrichtung horizontal
Schaft DIN 1835 B mit h6
Innenkühlung nein
für T-Nuten DIN 650 6 mm
Freistellungs-⌀ D1 5 mm
Gesamtlänge L 57 mm
Schaft-⌀ Ds 10 mm
Vorschub fz in Stahl < 750 N/mm2 0,06 mm
Schafttoleranz h6
Eckenfasenwinkel 90 Grad
Farbring ohne
Produktart Nutenfräser

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 194030 12,5X6
Kopieren
EAN / GTIN 4045197109538
Kopieren
Herstellernummer 194030 12,5X6
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
Eignung / [m/min]
N
ISO-Code:
250
Alu (kurzspanend)
Eignung / [m/min]
N
ISO-Code:
70
Stahl < 500 N/mm²
Eignung / [m/min]
P
ISO-Code:
35
Stahl < 750 N/mm²
Eignung / [m/min]
P
ISO-Code:
28
GG(G)
Eignung / [m/min]
K
ISO-Code:
22
CuZn
Eignung / [m/min]
N
ISO-Code:
35
Uni
Eignung / [m/min]
 
nass maximal
Eignung / [m/min]
 

Beschreibung

Ausführung:

Der Fräser schneidet am Umfang und auf beiden Seiten.
Durch wechselseitig schräg gestellte Zähne (Kreuzverzahnung) wird eine hohe Schnittleistung erzielt.

Hinweis:

Zum Fräsen von T-Nuten nach DIN 650 in Aufspanntische und Vorrichtungen.