• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Messwertgeber rotierend 0,2-2 Nm 1/4″

Artikel-Nr.: 1871102
Netto: 3.995,98 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Artikelnummer 1871102
EAN / GTIN 0611702895605
Herstellernummer 1871102

Beschreibung

Beschreibung:

  • Rotierende Messwertgeber-Serie XR im Bereich von 0,2-1.400 Nm
  • Kalibrierter Bereich 10 % - 100% vom maximalen Wert
  • Geeignet für den Einsatz mit Impulsschraubern
  • Einfache Handhabung durch Quicktec - Technologie (Sensorerkennung)
  • Kompatibel zu den Drehmomentprüfsystemen CAPTURE Display und CAPTURE Hub
  • Inkl. UKAS Prüfzertifikat nach BS 7882

Merkmal:

  • 1000 V isoliert: Nein
  • Antriebsaufnahme, Sechskant- [metrisch]: 6,3
  • Antriebsaufnahme, Sechskant- [zöllig]: 1/4″
  • Drehmoment (max.) [N·m]: 2 Nm
  • Drehmoment (min.) [N·m]: 0,2 Nm
  • Drehmomentbereich (min./max.) [N·m]: 0,2 Nm - 2 Nm
  • Gesamtbreite [mm]: 68 mm
  • Gesamthöhe [mm]: 68 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 116 mm
  • Grafikdisplay: Nein
  • Messgenauigkeit Drehmoment: +/-0,3%
  • Netto-Gewicht [kg]: 0,21 kg
  • REACH Registrierung vorhanden: Nein
  • Überlastschutz: Nein
  • VDE zertifiziert: Nein

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb