• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Werkstattwagen ∙ Assistent 179NXXLD ∙ Sortiment ∙ 619-teilig ∙ Schubladen, flach: 7× 81 x 870 x 522 mm ∙ Schubladen, hoch: 1× 166 x 870 x 522 mm

Artikel-Nr.: 179NXXL-8D/619
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 12.035,00 €
Lieferbar in 1-2 Wochen
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
Produktart Werkstattwagen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 179NXXL-8D/619
Kopieren
EAN / GTIN 4000896245185
Kopieren
Herstellernummer 179NXXL-8D/619
Kopieren
L-Nummer L60140 5436
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Beschreibung

Beschreibung:

Anwendung:
Effiziente, mobile Organisation von Werkzeug
  • Werkzeug-, Material- und Montagewagen – Extratief
  • 7 flache und 1 hohe Schubladen
  • Komplett mit 619-teiligem Werkzeug Sortiment in Safety-Insert-System Weichschaumeinlage
Arbeitsflächen
  • Deutlich vergrößerte Ablage- und Arbeitsfläche in Edelstahl
  • Komplett abgedichtete Arbeitsfläche schützt Wageninneres bei auslaufenden Flüssigkeiten
  • In Arbeitsfläche integrierte Schnittstellen für Zubehör wie Laptop-Halter und Aufsatzmodule
  • Besonderer Schutz durch hochwertige Kunststoff-Endkappen
Korpus / Fahrgriff
  • Extrem robuste Ausführung durch doppelwandige Konstruktion
  • Komplette Schweißkonstruktion des ganzen Korpus für den täglichen harten Werkstatteinsatz
  • Optimierter, nachgebender Kantenschutz an allen vier Ecken mit echtem Aufprallschutz durch innenliegendes Dämpfungskonzept
  • Ergonomisch optimierter Fahrgriff für bessere Wendigkeit
  • Fahrgriff Edelstahl gebürstet
Verriegelungs-Konzept
  • Ergonomisch angeordnete seitliche Schlossposition zur besseren Bedienbarkeit schützt Schlüssel und Schloss vor Beschädigungen
  • Hochsicher angelegte Schließanlage mit Zentral-Verschlusstechnik zum optimalen Schutz Ihres Eigentums
  • 2-stufige Verriegelung
    • Zentralverriegelung, abschließbar durch Zylinderschloss mit 2 Knickschlüsseln
    • Gegenseitige Auszugssperre für minimales Kipprisiko
Schubladen-Konzept
  • Selbsteinzug und gegenseitige Verriegelung der Schubladen verhindert ungewolltes Öffnen
  • 100 % Auszug mit kugelgelagerten Teleskop-Schienen
  • Schubladendesign zur optimalen Nutzung des Innenraums
  • Schubladenfronten für optimiertes Handling
  • Schmutzunempfindliche Schubladen-Beschichtung zur einfachen Reinigung
Hochleistungs-Fahrwerk
  • Große stark belastbare Räder mit Präzisionskugellager und zweifachem Kugelkranz im Schwenklager, einfaches Bewegen auch bei hoher dynamischer Last
  • 2 Lenkrollen mit Doppelstopp: gebremste Rolle verhindert Wegrollen, gebremstes Schwenklager verhindert Drehen der Lenkrollen, z.B. auf schrägen Flächen
  • Schutzring verhindert Eindringen von Schmutz und Fäden
  • Elastikrollen ermöglichen ruhigen Lauf
  • Gesamttragkraft (dynamisch): 750 kg
  • Gesamttragkraft (statisch): 1000 kg
  • Arbeitsfläche: Edelstahl
  • Traglast pro Schublade: 40 kg
  • Farbe: HAZET blau
  • Abmessungen / Länge: 1167 mm x 642 mm x 1020 mm
  • Schubladen, flach: 7 x 81 x 870 x 522 mm
  • Schubladen, hoch: 1 x 166 x 870 x 522 mm
  • Schubladengröße für Ordnungssystem: 1/2++ (2x)
  • Anzahl Bockrollen: 2 (∅ 125 mm)
  • Anzahl Lenkrollen: 2 (∅ 125 mm)
  • Anzahl Werkzeuge: 619

Lieferumfang:

Werkstattwagen Assistent 179NXXL-8D/3
Steckdosenleiste 161N-5D
Seitliche Tür 179N-21D

Steckschlüssel Satz 163D-1/148
Bit Halter 810SPC-6.3
Steckschlüsseleinsatz ∙ Sechskant 850-3 850-4 850-5 850-6 850-7 850-8 850-9 850-10 850-11 850-12 850-13 850-14
Steckschlüsseleinsatz ∙ TORX® 850-E10 850-E4 850-E5 850-E6 850-E8
Steckschlüsseleinsatz ∙ Sechskant 850LG-4 850LG-5 850LG-6 850LG-7 850LG-8 850LG-9 850LG-10 850LG-11 850LG-12 850LG-13
Vergrößerungsstück 858-1
HiPer Feinzahn-Umschaltknarre für Bits ∙ feinverzahnt 863HPB
HiPer Feinzahn-Umschaltknarre ∙ Sicherheitsverriegelung 863HPS
Quergriff 865
Steckgriff 866U
Verlängerung 867-2 868 868-16
Universal Gelenk 869
Verlängerung ∙ flexibel 870
Verlängerung ∙ schwenkbar 871-1 871-4
Steckschlüsseleinsatz ∙ Sechskant 900-8 900-9 900-10 900-11 900-12 900-13 900-14 900-15 900-16 900-17 900-18 900-19 900-20 900-21 900-22 900-23 900-24 900-26 900-27 900-28 900-30 900-32
Steckschlüsseleinsatz ∙ TORX® 900-E10 900-E11 900-E12 900-E14 900-E16 900-E18 900-E20 900-E24
Quergriff 915
HiPer Feinzahn-Umschaltknarre ∙ ausziehbar 916HPLG
HiPer Feinzahn-Umschaltknarre ∙ Sicherheitsverriegelung 916HPS
Verlängerung 917-3
Verlängerung ∙ schwenkbar 919-1 919-5 919-10
Universal Gelenk 920
SmartCase Bit Satz 2200SC-1
Adapter 2250-1

Steckschlüssel Satz 163D-2/103
Steckschlüsseleinsatz ∙ Sechskant 880-6 880-7 880-8 880-9 880-10 880-11 880-12 880-13 880-14 880-15 880-16 880-17 880-18 880-19 880-21 880-22
Steckschlüsseleinsatz ∙ TORX® 880-E5 880-E6 880-E7 880-E8 880-E10 880-E11 880-E12 880-E14
Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz 8801K-3 8801K-4 8801K-5 8801K-6 8801K-7 8801K-8 8801K-9 8801K-10 8801KK-5 8801KK-6 8801KK-7 8801KK-8 8801KK-10
Gelenk Steckschlüsseleinsatz ∙ Sechskant 880G-10 880G-11 880G-12 880G-13 880G-14 880G-15 880G-16 880G-17 880G-18 880G-19
Steckschlüsseleinsatz ∙ TORX® 880G-E8 880G-E10 880G-E12 880G-E14
Steckschlüsseleinsatz ∙ Sechskant 880LG-8 880LG-9 880LG-10 880LG-11 880LG-12 880LG-13 880LG-14 880LG-15 880LG-16 880LG-17 880LG-18 880LG-19 880LG-20 880LG-21 880LG-22
Steckschlüsseleinsatz ∙ Doppelsechskant 880TZ-9 880TZ-10 880TZ-11 880TZ-12 880TZ-13 880TZ-14 880TZ-15 880TZ-16 880TZ-17 880TZ-18 880TZ-19 880TZ-20 880TZ-21 880TZ-22 880Z-9 880Z-10 880Z-11 880Z-12 880Z-13 880Z-14 880Z-15 880Z-16 880Z-17 880Z-18 880Z-19 880Z-20 880Z-21 880Z-22
Quergriff 8815
HiPer Feinzahn-Umschaltknarre ∙ Sicherheitsverriegelung 8816HPS
Universal Gelenk 8820
Verlängerung 8821-6 8821-20
Verlängerung ∙ schwenkbar 8822-1 8822-3 8822-10
Verlängerung ∙ biegsam 8830

Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz Satz 163D-3/94
Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz 8501-3 8501-4 8501-5 8501-6 8501-8
Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz ∙ TORX® 8502-T15 8502-T20 8502-T25 8502-T27 8502-T30 8502-T40
Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz 8503-0.6X3.5 8503-1X5.5 8503-1.2X8 8506-PH1 8506-PH2 8507-PZ1 8507-PZ2 986-4 986-5 986-6 986-7 986-8
Bremssattel Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz 986-9
Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz 986-10 986-12 986-14 986-17 986-19 986-22 986KK-5 986KK-6 986KK-7 986KK-8 986KK-10 986KK-12 986L-4 986L-5 986L-6 986L-7 986L-8 986L-9 986L-10 986L-11 986L-12 986L-14 986SL-4 986SL-5 986SL-6 986SL-7 986SL-8 986SL-9 986SL-10 986SL-11 986SL-12 986SL-14 990-5 990-6 990-8 990-10 990-12 990-14 990-16 990-18 990LG-8 990LG-14 990SLG-10 990SLG-12 991-6 991-7 991-8 991-9 991-10 991-12 991-14
Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz ∙ TORX® 992-T20 992-T25 992-T27 992-T30 992-T40 992-T45 992-T50 992-T55 992-T60 992-T30H 992-T40H 992-T45H 992-T50H 992-T55H
Kühlmittelpumpen TORX® Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz 992SLG-T30
Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz ∙ TORX® 992SLG-T40 992SLG-T45 992SLG-T50 992SLG-T55

Steckschlüssel Satz 163D-4/44
Vergrößerungsstück 858-1 8858-1
Reduzierstück 8858-2
Steckschlüsseleinsatz ∙ Sechskant 900LG-10 900LG-12 900LG-13 900LG-14 900LG-15 900LG-16 900LG-17 900LG-18 900LG-19 900LG-21 900LG-22 900LG-24 900LG-27 900LG-30 900LG-32
Steckschlüsseleinsatz ∙ Doppelsechskant 900TZ-10 900TZ-11 900TZ-12 900TZ-13 900TZ-14 900TZ-15 900TZ-16 900TZ-17 900TZ-18 900TZ-19 900TZ-21 900TZ-22 900TZ-24 900TZ-27 900TZ-30
Vergrößerungsstück 958-1
Reduzierstück 958-2
Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz 985-5 985-6 985-8 985-10 985-12 985-14 985-17 985-19
Reduzierstück 1058-2

Steckschlüssel Satz ∙ mit T-Griff 163D-5/24
Steckschlüssel ∙ mit T-Griff 428-8 428-10 428-13
Schraubendreher ∙ mit T-Griff 828-2 828-2.5 828-3 828-4 828-5 828-6
Scheinwerfer-Einstell Werkzeug ∙ FORD 828-7
Schraubendreher ∙ mit T-Griff 828-8 828-10 828-T6 828-T7 828-T8 828-T9 828-T10 828-T15 828-T20 828-T25 828-T27 828-T30 828-T40 828-T45

Schraubendreher Satz 163D-6/53
Schraubendreher 801NK-35 801NK-55 801NK-80 801NK-PH1 801NK-PH2
Elektronik-Schraubendreher Satz 805/7
Clip-Schraubendreher 805C-25
Elektronik-Schraubendreher Satz 808/7
Schraubendreher 810-25 810-30 810-40 810-55 810-65 810-PH1 810-PH2 810-PZ1 810-PZ2 810-T10 810-T15 810-T20 810-T25 810-T27 810-T30
Spannungsprüfer 839-1
Winkelschraubendreher Satz 2105LG/9H 2116LG/8H

Schraubendreher Satz 163D-7/24
Schraubendreher HEXAnamic® 802-30 802-40 802-55 802-65 802-80 802-100 802-120 802-PH0 802-PH1 802-PH2 802-PH3 802-T8H 802-T9H 802-T10H 802-T15H 802-T20H 802-T25H 802-T30H
Schraubendreher ∙ mit Schlagkappe 810U-45 810U-55 810U-70 810U-PH1 810U-PH2 810U-PH3

Zangen Satz 163D-8/13
Universal-Zange 760-2
Kraft Seitenschneider 1802-33
Flachrund-Zange 1841A-33 1841B-33
Sicherungsring-Zange 1846A-2 1846A-3 1846B-2 1846B-3 1846C-2 1846C-3 1846D-2 1846D-3
Kombi-Zange 1850-33

Schraubenschlüssel Satz 163D-9/42
Ring-Maulschlüssel 600N-5.5 600N-6 600N-7 600N-8 600N-9 600N-10 600N-11 600N-12 600N-13 600N-14 600N-15 600N-16 600N-17 600N-18 600N-19 600N-21 600N-22 600N-24 600N-27 600N-32
Knarren Ring-Maulschlüssel 606-8 606-9 606-10 606-11 606-12 606-13 606-14 606-15 606-16 606-17 606-18 606-19 606-21 606-22 606-24 606-27 606-30 606-32
Adapter Satz 606/4SPC

Schraubenschlüssel Satz 163D-10/30
Doppel-Maulschlüssel 450N-5X5.5 450N-6X7 450N-8X9 450N-10X11 450N-12X13 450N-14X15 450N-16X18 450N-17X19 450N-20X22 450N-21X23 450N-24X27 450N-30X32 450N-34X36
Doppel-Ringschlüssel 630-6X7 630-8X9 630-10X11 630-12X13 630-14X15 630-16X17 630-17X19 630-18X19 630-20X22 630-21X22 630-21X23 630-24X26 630-24X27 630-25X28 630-27X32 630-30X32 630-36X41

Universal Satz 163D-11/11
Grip-Zange ∙ selbsteinstellend 755-10A
Grip-Zange 757-10
Metall-Säge 1980N
Klein-Metallsäge 1981
Halbrund-Feile 2119-8
Rund-Feile 2120-8
Flachstumpf-Feile 2122-8
Dreikant-Feile 2123-8
Trapezklinge 2157-07
Klappmesser 2157-1
Bremssattel-Bürste 4968-2

Werkzeug Satz 163D-12/30
Flachmeißel 730-3 730-7
Kreuzmeißel 740-3
Körner 746-2
Splinttreiber 748B-2 748B-3 748B-4 748B-5 748B-6 748B-8
Splinttreiber Satz 751HS/5
Flachschaber 824
Kunststoff-Hammer ∙ rückschlagfrei 1953N-40
Magnetischer Sucher 1976-2
Teleskop Spiegel Satz 1977-2/4
Schlosserhammer BluGuard 2140-50
Fäustel BluGuard 2142-2
Fühlerlehre 2147MS
Elektronik Satz 2152N/3
Präzisions Messschieber 2154-10
Rollband-Maß 2154N-5