{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schneidstoff | HSS Co 8 | |
Breite | 20 mm | |
Stärke | 0,9 mm | |
Länge | 2.375 mm | |
Produktart | Metallsägeband |
Artikelnummer | 173555 5/8 | |
Herstellernummer | 173555 5/8 |