{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schneidstoff | HSS Co 8 | |
Zahnung | Combi | |
Spanwinkel | 0 Grad | |
Breite | 13 mm | |
Stärke | 0,6 mm | |
Länge | 1.325 mm | |
Produktart | Metallsägeband |
Artikelnummer | 173550 8/12 | |
EAN / GTIN | 4045197253828 | |
Herstellernummer | 17280130608200-01325 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
Metallsägeband 13×1325, Zähne pro Zoll: 8/12
auf Anfrage
Sofort lieferbar
71 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
ab
5
St.
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
161 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
ab
5
St.
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
92 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
ab
5
St.
|
|
Breite | 13 mm | 13 mm | 13 mm |
Länge | 1.325 mm | 1.138 mm | 1.325 mm |
Schneidstoff | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 |
Spanwinkel | 0 Grad | 0 Grad | 0 Grad |
Stärke | 0,6 mm | 0,6 mm | 0,6 mm |
Zahnung | Combi | Combi | Combi |
Produktart | Metallsägeband | Metallsägeband | Metallsägeband |