Metallsägeband bi-alfa-cobalt, 15 m, Breite mm / Zähne pro Zoll: 6/6H

Artikel-Nr.: 172100 6/6H
Kopieren
Preis pro 1 Stück (10,39 € / 1 Meter)
Netto: 131,00 €
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
Sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Breite mm / Zähne pro Zoll Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Zahnung: Normal
  • Spanwinkel: 10

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Breite 6 mm
Länge 15 m
Zahnung Normal
Spanwinkel 10 Grad
Stärke 0,9 mm
Produktart Metallsägeband

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 172100 6/6H
Kopieren
EAN / GTIN 4045197253651
Kopieren
Herstellernummer 27210060900600-015
Kopieren
Hersteller ROBERT RÖNTGEN GmbH & Co. KG, Auf dem Knapp 44, 42855 REMSCHEID, Deutschland, www.roentgen-saw.com

Anwendertabelle

Alu (kurzspanend)
Eignung / [m/min]
N
ISO-Code:
100
Alu > 10% Si
Eignung / [m/min]
N
ISO-Code:
60
Stahl < 500 N/mm²
Eignung / [m/min]
P
ISO-Code:
85
Stahl < 750 N/mm²
Eignung / [m/min]
P
ISO-Code:
65
Stahl < 900 N/mm²
Eignung / [m/min]
P
ISO-Code:
55
Stahl < 1100 N/mm²
Eignung / [m/min]
P
ISO-Code:
35
Stahl < 1400 N/mm²
Eignung / [m/min]
P
ISO-Code:
20
INOX < 900 N/mm²
Eignung / [m/min]
M
ISO-Code:
30
INOX > 900 N/mm²
Eignung / [m/min]
M
ISO-Code:
20
Ti > 850 N/mm²
Eignung / [m/min]
S
ISO-Code:
20
GG(G)
Eignung / [m/min]
K
ISO-Code:
40
CuZn
Eignung / [m/min]
N
ISO-Code:
60
Uni
Eignung / [m/min]
 
Öl
Eignung / [m/min]
 
nass maximal
Eignung / [m/min]
 
nass minimal
Eignung / [m/min]
 
trocken
Eignung / [m/min]
 

Beschreibung

Ausführung:

Normalzahnung − Konstante Zahnteilung mit 0°-Spanwinkel in geschlossener Kunststoff-Rolle ungeschweißt.
bi-alfa-cobalt: Hochleistungs-Bi-Metall-Sägeband mit hochchromhaltigem Federstahl als Trägerband und cobaltlegierten (M42) HSS-Zahnspitzen (67−69HRC). Extreme Zahnspitzenhärte, flexibles Trägerband, je 15 m Rollen.

Verwendung:

Vorzugsweise geeignet für kleinere und mittlere Querschnitte (bis maximal 70 mm Eingriffslänge).

Hinweis:

  • Normalzahnung 10°: Gr. 6/4H; 6/6H; 10/4H; 10/6H; 13/4H; 13/6H; 16/4H.
  • Combizahnung 0°: Gr. 6/1014; 10/1014; 13/1014.