Maschinen-Sägeblatt, Bi-Metall, Länge L / Zähne pro Zoll: 300/14

Artikel-Nr.: 171100 300/14
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 14,46 €

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    17,21 € / 1 Stück
  • ab 10 Stück
    14,34 € / 1 Stück
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
Sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Länge L / Zähne pro Zoll Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Zahnung: Normal

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Länge L 300 mm
Zähne pro Zoll 14
Schneidstoff Bi-Metall
Zahnung Normal
Breite 25 mm
Stärke 1,25 mm
Spannloch-⌀ 8,5 mm
Produktart Maschinensägeblatt

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 171100 300/14
Kopieren
EAN / GTIN 7311518113728
Kopieren
Herstellernummer 3809-300-25-1.25-14
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person SNA Europe (Deutschland) GmbH, Willettstraße 10, 40822 METTMANN, Deutschland, www.bahco.com

Anwendertabelle

Alu (kurzspanend)
Eignung / [m/min]
N
ISO-Code:
Alu > 10% Si
Eignung / [m/min]
N
ISO-Code:
Stahl < 500 N/mm²
Eignung / [m/min]
P
ISO-Code:
Stahl < 750 N/mm²
Eignung / [m/min]
P
ISO-Code:
Stahl < 900 N/mm²
Eignung / [m/min]
P
ISO-Code:
Stahl < 1100 N/mm²
Eignung / [m/min]
P
ISO-Code:
Stahl < 1400 N/mm²
Eignung / [m/min]
P
ISO-Code:
INOX < 900 N/mm²
Eignung / [m/min]
M
ISO-Code:
GG(G)
Eignung / [m/min]
K
ISO-Code:
CuZn
Eignung / [m/min]
N
ISO-Code:
Uni
Eignung / [m/min]
 
nass maximal
Eignung / [m/min]
 

Beschreibung

Ausführung:

BAHCO Bi-Metall − eine HSS-Zahnleiste ist mit einem elastischen Blattkörper aus Spezialstahl durch Elektronenstrahl im Hochvakuum zusammengeschweißt. Dadurch erhalten diese Sägeblätter bei extremer Härte an den Zahnspitzen eine enorme Elastizität und sind auch bei großem Vorschub äußerst bruchfest.