{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 16 mm | |
Beschichtung | DLC | |
Toleranz | H7 | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | Werksnorm | |
Typ | W | |
Innenkühlung | ja, mit 25 bar | |
Schaft | DIN 6535 HA mit h6 | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
Verwendung bei Bohrungsart | bei Durchgangsloch | |
Schneidenlänge Lc | 25 mm | |
Auskraglänge L1 | 97 mm | |
Gesamtlänge L | 150 mm | |
Anzahl Schneiden Z | 6 | |
Schaft-⌀ Ds | 16 mm | |
Vorschub f in Alu Guss | 1,7 mm/U | |
empfohlener Bohr-⌀ in Alu Guss | 15,8 mm | |
Reibaufmaß im ⌀ Richtwert | 0,3 mm | |
Schafttoleranz | h6 | |
Farbring | gelb | |
Produktart | Reibahle |
Artikelnummer | 164346 16H7 | |
Herstellernummer | 164346 16H7 |