• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Zangen Satz ∙ 5-teilig

Artikel-Nr.: 163-375/5
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 168,40 €
Lieferbar in 1-2 Wochen
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
Artikelnummer 163-375/5
Kopieren
EAN / GTIN 4000896196838
Kopieren
Herstellernummer 163-375/5
Kopieren
L-Nummer L60140 3843
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • HAZET Safety-Insert-System (SIS)
Für HAZET Assistent mit Schubladen-Tiefe von 398 mm:
173 ∙ 179 ∙ 179N ∙ 179NX ∙ 179W ∙ 179NW ∙ 179BIG-1 ∙ 179XL ∙ 179NXL ∙ 179XXL ∙ 179NXXL ∙ 179AXXL ∙ 179TXXL ∙ 180
  • Made In Germany
  • Abmessungen / Länge: 392 mm x 172 mm
  • Ordnungssystem Größe: 1/3+ (172 x 392 mm)
HAZET Safety-Insert-System (SIS)
  • Perfektes Ordnungssystem – alle Werkzeuge rüttelfest eingebettet
  • Schnelle, integrierte Vollständigkeits-Prüfung – fehlendes Werkzeug wird sofort bemerkt
  • Unendliche Kombinationsmöglichkeiten
  • Passend für alle HAZET Werkstattwagen Assistent mit Schubladen

    Für die Werkstattwagen Assistent 173, 179 (XL-XXL) und 180 empfehlen wir zusätzlich Weichschaum-Einlagen 163-522x40 bzw. 163-522x50
  • Anzahl Werkzeuge: 5

Lieferumfang:

Kraft Seitenschneider 1802M-33
Seitenschneider 1803M-11
Flachrund-Zange 1841MA-11
Flachrund-Zange 1841MB-33
Kombi-Zange 1850M-33