• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Papierfilterbeutel für PAS 900

Artikel-Nr.: 1609201628
Netto: 22,93 €
  • Mindestbestellmenge: 3 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Filter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 1609201628
EAN / GTIN 3165140005777
Herstellernummer 1609201628
L-Nummer L00590 2050

Beschreibung

Beschreibung:

Wenn Sie einen Papierfilterbeutel verwenden, achten Sie darauf, dass die automatische Filterreinigung ausgeschaltet ist, um eine Beschädigung des Papierfilterbeutels zu vermeiden. Passend zu: PAS 900.

Merkmal:

  • (Version) Key RTB: Filterbeutel schützen den Staubsaugerfilter und erhöhen somit dessen Gesamtstandzeit.
  • Abmessung Breite: 163 mm
  • Abmessung Höhe: 50 mm
  • Abmessung Länge: 272 mm
  • Bruttogewicht: 0,25 kg
  • Nettogewicht: 0,213 kg
  • Spezifisches RTB3: Wenn Sie einen Papierfilterbeutel verwenden, achten Sie darauf, dass die automatische Filterreinigung ausgeschaltet ist, um eine Beschädigung des Papierfilterbeutels zu vermeiden.
  • Spezifisches RTB4: Nicht für Nasssaugen geeignet
  • Volumen: 2,217 dm3
  • Vorteil HL (kurz): Ersatzbeutel

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb