Flachsenker-Satz 6-teilig in Kassette, Typ: DM

Artikel-Nr.: 156420 DM
Netto: 148,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
324 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: HSS
  • Norm: DIN 373
  • Schaft: Zylinderschaft mit h9
  • Innenkühlung: nein

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Typ DM
Schneidstoff HSS
Anzahl Schneiden Z 3
Norm DIN 373
Schaft Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung nein
Beschichtung unbeschichtet
Spitzenwinkel 180 Grad
Produktart Flachsenker

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 156420 DM
EAN / GTIN 4045197087980
Herstellernummer 156420 DM

Anwendertabelle

Alu (kurzspanend)
N
33
Stahl < 500 N/mm²
P
28
Stahl < 750 N/mm²
P
27
Stahl < 900 N/mm²
P
27
nass maximal
 

Beschreibung

Ausführung:

Zusammenstellung der gebräuchlichsten Senker für Schrauben M3 - M4 - M5 - M6 - M8 - M10.
Flachsenker 156020 DM = Durchgangsloch Gütegrad mittel

Inhalt:

Senker-⌀×Zapfen-⌀: je 1 St. Gr. 6,5×3,4; 8×4,5;
10×5,5; 11×6,6; 15×9; 18×11

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb