• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Hochvolt-Werkzeug Satz ∙ schutzisoliert ∙ 3/8 Zoll (10 mm) Vierkant hohl ∙ Schlitz Profil, Kreuzschlitz Profil PH, Innen TORX® Profil, Innen Vielzahn Profil XZN, Außen Sechskant-Tractionsprofil ∙ 52-teilig ∙ 0,4 x 2,5 – 0,8 x 4 ∙ 6 – 22 ∙ M8 – M12 ∙

Artikel-Nr.: 150/52
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 1.612,00 €
Lieferbar in 1-2 Wochen
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
Artikelnummer 150/52
Kopieren
EAN / GTIN 4000896247578
Kopieren
Herstellernummer 150/52
Kopieren
L-Nummer L60140 5721
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Im Rollkoffer
  • Gemeinsame Entwicklung mit einem der führenden Automobil-Hersteller und in Abstimmung mit TÜV-Süd
  • Oberfläche: schutzisoliert
  • IEC 60900:2018
  • Antrieb: Vierkant hohl 10 mm (3/8 Zoll)
  • Abtrieb: Schlitz Profil, Kreuzschlitz Profil PH, Innen TORX® Profil, Innen Vielzahn Profil XZN, Außen Sechskant-Tractionsprofil
  • Schlüsselweite: ∙ 0,4 x 2,5 – 0,8 x 4 ∙ 6 – 22 ∙ M8 – M12 ∙ PH1 – PH3 ∙ T20 – T30
  • Anzahl Werkzeuge: 52

Lieferumfang:

Endkappen mit Selbstklemmung ∙ 1000 V 196V-10/5 ∙ 196V-20/5
Warnschild „Hybrid“ 200-1 ∙ 200-2 ∙ 200-3
Universal-Zange ∙ schutzisoliert 759N-2VDE
Elektriker-Schraubendreher ∙ schutzisoliert 810VDE-25 ∙ 810VDE-30 ∙ 810VDE-35 ∙ 810VDE-40
Elektriker-Schraubendreher ∙ schutzisoliert 810VDE-PH1 ∙ 810VDE-PH2 ∙ 810VDE-PH3
Elektriker-Schraubendreher ∙ schutzisoliert 810VDE-T20 ∙ 810VDE-T25 ∙ 810VDE-T30
Steckschlüsseleinsatz ∙ Sechskant 880KV-6 ∙ 880KV-7 ∙ 880KV-8 ∙ 880KV-9 ∙ 880KV-10 ∙ 880KV-11 ∙ 880KV-12 ∙ 880KV-13 ∙ 880KV-14 ∙ 880KV-16 ∙ 880KV-17 ∙ 880KV-18 ∙ 880KV-19 ∙ 880KV-20 ∙ 880KV-22
Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz 8808LG-8KV ∙ 8808LG-10KV ∙ 8808LG-12KV
Umschaltknarre ∙ schutzisoliert 8816KV
Verlängerung ∙ schutzisoliert 8821KV-3 ∙ 8821KV-5
Kraft Seitenschneider ∙ schutzisoliert 1802VDE-22
Kabelschere ∙ schutzisoliert 1804VDE-33
Flach-Zange ∙ schutzisoliert 1816VDE-22
Flachrund-Zange ∙ schutzisoliert 1841BVDE-33
Kombi-Zange ∙ schutzisoliert 1850VDE-44
Kabel- und Abisoliermesser ∙ schutzisoliert 2156VDE-2

Direktkauf

Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb