{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Gewindegröße | M3,5 | |
Beschichtung | TiAlN | |
Gewindeart | M; M-LH | |
Flankenwinkel | 60 Grad | |
Schneidstoff | VHM | |
Gewinde-Norm | DIN 13 | |
Schaft | DIN 6535 HA mit h6 | |
Gewindesteigung | 0,6 mm | |
Nenn-⌀ DC | 2,8 mm | |
Schneidenlänge Lc | 0,61 mm | |
maximale Einsatztiefe | 6 mm | |
Schaftlänge Ls | 18 mm | |
Auskraglänge L1 | 6 mm | |
Gesamtlänge L | 32 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 3 mm | |
Innenkühlung | nein | |
Zähnezahl Z | 6 | |
Verwendung bei Bohrungsart | bis 2×D bei Grundloch; bis 2×D bei Durchgangsloch | |
Vorschub fz in Stahl < 1400 N/mm2 | 0,01 mm | |
Vorschub fz in CFK | 0,02 mm | |
Gewindeprofil | Teilprofil | |
Schafttoleranz | h6 | |
Anzahl Spannuten | 6 | |
Farbring | grün | |
Innen-/Außenanwendung | Innen | |
Gewindetiefe | 7 mm | |
Produktart | Gewindefräser |
Artikelnummer |
139610 M3,5
Kopieren |
|
EAN / GTIN |
4045197533906
Kopieren |
|
Herstellernummer |
139610 M3,5
Kopieren |
|
Hersteller | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |