• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Dig. Tiefenmessschieber IP 67, für Messeinsätze M2,5 100 mm

Artikel-Nr.: 1376514
Netto: 583,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
  • IP-Schutzart: IP 67
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
Messbereich 0 mm - 100 mm
IP-Schutzart IP 67
Messtechnik digital
Energieversorgung Batteriebetrieben
Produktart Tiefenmessschieber

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 1376514
EAN / GTIN 4029713019914
Herstellernummer 1376514
L-Nummer L40510 1645

Beschreibung

Ausführung:

  • Edelstahl
  • Schutzart IP67
  • LCD-Anzeige 7,5 mm
  • Sicherungsschraube
  • Werksstandard

Beschreibung:

Digitaler Tiefenmessschiebr IP67 aus rostfreiem Stahl mit auswechselbaren Messeinsätzen, Abl. 0,01 mm / .0005 inch, 7,5 mm LCD-Display, QuickStart-Elektronik, QuickLock-Funktion, Nullpunktzsetzung an jeder Stelle, mm/inch-Umschaltung. Variabler Datenausgang (RS 232 + Digimatic + UBS), PRESET-Funktion

Merkmal:

  • Material: Edelstahl
  • IP-Klasse: IP 67
  • Messwert: 0,01 mm
  • Messbereich (mm): 0 - 100
  • Fehlergrenze (mm): 0,02 mm
  • Fehlergrenze (µm): 20 µm
  • Ziffernhöhe: 7,5 mm
  • Messen der Brückenlänge: 85 mm

Norm:

Factory standard
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb