GARANT Master Tap Maschinen-Gewindebohrer Form B, AlTiX, M: M1,1

Artikel-Nr.: 132721 M1,1
Kopieren
Rabatt
48,43 €
Preis pro 1 Stück
Preis gültig bis zum 31.07.2025
Netto: 17,10 €
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
Sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

M Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Gewindeart: M
  • Flankenwinkel: 60
  • Schneidstoff: HSS E PM
  • Norm: DIN 371
  • Gewinde-Norm: DIN 13

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Gewindegröße M1,1
Beschichtung AlTiX
Gewindeart M
Flankenwinkel 60 Grad
Schneidstoff HSS E PM
Norm DIN 371
Gewinde-Norm DIN 13
Toleranzklasse ISO 1X 4HX
Anschnittform B
Schaft Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung nein
Verwendung bei Bohrungsart bis 3×D bei Durchgangsloch
Schneidrichtung rechts
Gewindesteigung 0,25 mm
Gesamtlänge L 40 mm
Schaft-⌀ Ds 2,5 mm
Schaft-Vierkant □ 2,1 mm
Kernloch-⌀ 0,85 mm
Gewinde-⌀ 1,1 mm
Art des Gewindewerkzeuges Maschinengewindebohrer für die dynamische Bearbeitung
Anzahl Spannuten 2
Farbring grün
Serie Master Tap
Anzahl Schneiden Z 2
Gewindetiefe 3,3 mm
Produktart Gewindebohrer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 132721 M1,1
Kopieren
EAN / GTIN 4062406206987
Kopieren
Herstellernummer 132721 M1,1
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
Eignung / [m/min]
N
ISO-Code:
30
Alu (kurzspanend)
Eignung / [m/min]
N
ISO-Code:
35
Alu > 10% Si
Eignung / [m/min]
N
ISO-Code:
20
Stahl < 500 N/mm²
Eignung / [m/min]
P
ISO-Code:
30
Stahl < 750 N/mm²
Eignung / [m/min]
P
ISO-Code:
30
Stahl < 900 N/mm²
Eignung / [m/min]
P
ISO-Code:
25
Stahl < 1100 N/mm²
Eignung / [m/min]
P
ISO-Code:
12
Stahl < 1400 N/mm²
Eignung / [m/min]
P
ISO-Code:
8
INOX < 900 N/mm²
Eignung / [m/min]
M
ISO-Code:
10
INOX > 900 N/mm²
Eignung / [m/min]
M
ISO-Code:
8
GG(G)
Eignung / [m/min]
K
ISO-Code:
20
CuZn
Eignung / [m/min]
N
ISO-Code:
20
Uni
Eignung / [m/min]
 
Öl
Eignung / [m/min]
 
nass maximal
Eignung / [m/min]
 

Beschreibung

Ausführung:

Universal-Gewindebohrer, konzipiert für den Einsatz in einem breiten Materialspektrum mit hoher Prozesssicherheit.
  • HSS-E-PM Schneidstoff, für ein Höchstmaß an Verschleißfestigkeit.
  • Reduzierte Reibwerte durch neue Hochleistungsbeschichtung.
  • Spezialgeometrie für optimale Späne-Evakuierung.
Enspricht ISO 1X/4HX.

Downloads & Dokumente

Aus der gleichen Serie "Master Tap" Alle ansehen