• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Eckrohrzange schwedisches Modell 2

Artikel-Nr.: 120A.2P
Netto: 128,87 €
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
Produktart Rohr- und Wasserpumpenzange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 120A.2P
EAN / GTIN 3148517027916
Herstellernummer 120A.2P
L-Nummer L60130 9176

Beschreibung

Beschreibung:

  • Körper aus hochwertigem Stahl geschmiedet
  • Spezialzahnung zum Greifen des Rohrs an 3 Punkten

Merkmal:

  • A max. [″]: 2
  • A max. [mm]: 60
  • B [mm]: 39
  • E [mm]: 17
  • B [mm]: 560
  • L [mm]: 600
  • max. Spannweite [mm]: 76
  • Gewicht in Kilogramm: 2,400

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb