• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Griffroller

Artikel-Nr.: 1163
Netto: 209,10 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
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
Produktart Griffroller

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 1163
EAN / GTIN 4017976011639
Herstellernummer 1163
L-Nummer L90080 1026

Beschreibung

Ausführung:

unmontiert

Beschreibung:

Stahlrohr geschweißt, mit Stahlblechplattform, Plattform mit bündig eingeschweißtem Stahlblech 2 mm stark. Pulverbeschichtet brillantblau RAL 5007. Griff anschraubbar. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung(spurlos), Naben mit Rillenkugellager, Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen).

Merkmal:

Gesamttragkraft (kg): 250
Nutzflächenlänge (mm): 600
Nutzflächenbreite (mm): 500
Ladeflächenhöhe (mm): 195
Gesamtlänge (mm): 890
Gesamtbreite (mm): 500
Gesamthöhe (mm): 860
Bereifung: TPE
Radgröße (mm): 125 x 32

Hinweis:

gem. EN 1757-3

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb