{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 9,5 mm | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Schneidstoff | HSS E | |
Norm | DIN 340 | |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | |
Spitzenwinkel | 130 Grad | |
Spiralwinkel | 35-40 Grad | |
Schaft | Zylinderschaft | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Innenkühlung | nein | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 100,8 mm | |
Spannutenlänge Lc | 115 mm | |
Gesamtlänge L | 175 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 9,5 mm | |
Vorschub f in INOX < 900 N/mm2 | 0,08 mm/U | |
Farbring | blau | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 116070 9,5 | |
EAN / GTIN | 4045197027948 | |
Herstellernummer | 116070 9,5 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
Spiralbohrer lang HSS-E VA, unbeschichtet, ⌀ DC h8: 9,5mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
22 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
ab
5
St.
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
70 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
ab
5
St.
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
23 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
ab
5
St.
|
|
Anzahl Schneiden Z | 2 | 2 | 2 |
Beschichtung | unbeschichtet | unbeschichtet | TiAlN |
Gesamtlänge L | 175 mm | 175 mm | 175 mm |
Innenkühlung | nein | nein | nein |
Schneidstoff | HSS E | HSS E | HSS E |
Schaft-⌀ Ds | 9,5 mm | 9,5 mm | 9,5 mm |
Produktart | Spiralbohrer | Spiralbohrer | Spiralbohrer |