{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 7,4 mm | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Schneidstoff | HSS E | |
Norm | DIN 338 | |
Typ | FS | |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | |
Spitzenwinkel | 130 Grad | |
Schaft | Zylinderschaft | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Innenkühlung | nein | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 57,9 mm | |
Spannutenlänge Lc | 69 mm | |
Gesamtlänge L | 109 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 7,4 mm | |
Vorschub f in Stahl < 750 N/mm2 | 0,07 mm/U | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 114450 7,4 | |
EAN / GTIN | 4045197018939 | |
Herstellernummer | 114450 7,4 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Spiralbohrer HSS-E FS, unbeschichtet, ⌀ DC h8: 7,4mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
161 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
ab
10
St.
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
31 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
ab
10
St.
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
217 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
69 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
784 Stück sofort lieferbar
4,59 €
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
35 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
ab
10
St.
|
|
Gesamtlänge L | 109 mm | 109 mm | 109 mm | 109 mm | 109 mm | 109 mm |
Nenn-⌀ DC | 7,4 mm | 7,4 mm | 7,4 mm | 7,4 mm | 7,4 mm | 7,4 mm |
Norm | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 |
Schneidstoff | HSS E | HSS | HSS E | HSS E | HSS | HSS E PM |
Spannutenlänge Lc | 69 mm | 69 mm | 69 mm | 69 mm | 69 mm | 69 mm |
Schaft-⌀ Ds | 7,4 mm | 7,4 mm | 7,4 mm | 7,4 mm | 7,4 mm | 7,4 mm |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 57,9 mm | 57,9 mm | 57,9 mm | 57,9 mm | 57,9 mm | 57,9 mm |