{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 5,2 mm | |
Beschichtung | TiAlN | |
Schneidstoff | HSS E | |
Norm | DIN 1897 | |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | |
Spitzenwinkel | 118 Grad | |
Schaft | Zylinderschaft | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Innenkühlung | nein | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 18,2 mm | |
Spannutenlänge Lc | 26 mm | |
Gesamtlänge L | 62 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 5,2 mm | |
Vorschub f in INOX < 900 N/mm2 | 0,04 mm/U | |
Farbring | grün | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 113265 5,2 | |
EAN / GTIN | 4062406234669 | |
Herstellernummer | 113265 5,2 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Kurzbohrer HSS-E, TiAlN, ⌀ DC h8: 5,2mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
219 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
ab
10
St.
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
460 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
ab
10
St.
|
|
Beschichtung | TiAlN | unbeschichtet |
Farbring | grün | ohne |
Nenn-⌀ DC | 5,2 mm | 5,2 mm |
Norm | DIN 1897 | DIN 1897 |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | h8 |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 18,2 mm | 18,2 mm |
Produktart | Spiralbohrer | Spiralbohrer |