{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 4,3 mm | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Schneidstoff | HSS E | |
Norm | DIN 1897 | |
Typ | N | |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 17,6 mm | |
Spannutenlänge Lc | 24 mm | |
Gesamtlänge L | 58 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 4,3 mm | |
Vorschub f in Stahl < 900 N/mm2 | 0,05 mm/U | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 113155 4,3 | |
EAN / GTIN | 4045197469137 | |
Herstellernummer | 113155 4,3 |