{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 1,7 mm | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Schneidstoff | HSS E | |
Norm | DIN 1897 | |
Typ | N | |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 7,5 mm | |
Spannutenlänge Lc | 10 mm | |
Gesamtlänge L | 34 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 1,7 mm | |
Vorschub f in Stahl < 900 N/mm2 | 0,03 mm/U | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 113155 1,7 | |
EAN / GTIN | 4045197468871 | |
Herstellernummer | 113155 1,7 |