• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Werkzeugschrank ∙ mit Sortiment ∙ 116-teilig ∙ 0,5 x 23 – 1,6 x 10 ∙ 2 – 32 ∙ PH1 – PH2 ∙ PZ1 – PZ2 ∙ T8 – T40

Artikel-Nr.: 111/116
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 3.103,00 €
Lieferbar in 1-2 Wochen
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
Produktart Werkzeugschrank

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 111/116
Kopieren
EAN / GTIN 4000896003105
Kopieren
Herstellernummer 111/116
Kopieren
L-Nummer L60140 3002
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Aufhängeanordnung und Werkzeug Halterungen und Weichschaum-Einlagen für Steckschlüssel Sätze
  • Schlüsselweite: ∙ 0,5 x 23 – 1,6 x 10 ∙ 2 – 32 ∙ PH1 – PH2 ∙ PZ1 – PZ2 ∙ T8 – T40
  • Abmessungen / Länge: 640 mm x 250 mm x 1000 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 46.4 kg
  • Anzahl Werkzeuge: 116

Lieferumfang:

Werkzeugschrank 111L

Werkzeug Halter 111/116HL
Werkzeug Halter 111-03L 111-03R 111-04 111-05 111-06 111-10 111-15 111-22
Blechschraube 111-28
Halter 603/17HL
Werkzeug Halter 2025X
Führungsschiene ∙ mit Haken 2025X-6/4

Ring-Maulschlüssel 603-6

Ring-Maulschlüssel 603-7

Ring-Maulschlüssel 603-8

Ring-Maulschlüssel 603-9

Ring-Maulschlüssel 603-10

Ring-Maulschlüssel 603-11

Ring-Maulschlüssel 603-12

Ring-Maulschlüssel 603-13

Ring-Maulschlüssel 603-14

Ring-Maulschlüssel 603-15

Ring-Maulschlüssel 603-16

Ring-Maulschlüssel 603-17

Ring-Maulschlüssel 603-18

Ring-Maulschlüssel 603-19

Ring-Maulschlüssel 603-21

Ring-Maulschlüssel 603-22

Ring-Maulschlüssel 603-24

Doppel-Ringschlüssel 630-6X7

Doppel-Ringschlüssel 630-8X9

Doppel-Ringschlüssel 630-10X11

Doppel-Ringschlüssel 630-12X13

Doppel-Ringschlüssel 630-14X15

Doppel-Ringschlüssel 630-16X17

Doppel-Ringschlüssel 630-18X19

Doppel-Ringschlüssel 630-20X22

Doppel-Ringschlüssel 630-21X23

Doppel-Ringschlüssel 630-24X27

Doppel-Ringschlüssel 630-30X32

Flachmeißel 730-3

Flachmeißel 730-6

Körner 746-1

Splinttreiber 748B-3

Splinttreiber 748B-4

Splinttreiber 748B-5

Splinttreiber 748B-6

Universal-Zange 760N-1

Universal-Zange 760N-2

Universal-Zange 760N-3

Schraubendreher HEXAnamic® 802-40

Schraubendreher HEXAnamic® 802-55

Schraubendreher HEXAnamic® 802-80

Schraubendreher HEXAnamic® 802-100

Schraubendreher HEXAnamic® 802-PH1

Schraubendreher HEXAnamic® 802-PH2

Schraubendreher HEXAnamic® 802-PZ1

Schraubendreher HEXAnamic® 802-PZ2

Flachschaber 824

Steckschlüsseleinsatz ∙ Sechskant 850-4

Steckschlüsseleinsatz ∙ Sechskant 850-4.5

Steckschlüsseleinsatz ∙ Sechskant 850-5

Steckschlüsseleinsatz ∙ Sechskant 850-5.5

Steckschlüsseleinsatz ∙ Sechskant 850-6

Steckschlüsseleinsatz ∙ Sechskant 850-7

Steckschlüsseleinsatz ∙ Sechskant 850-8

Steckschlüsseleinsatz ∙ Sechskant 850-9

Steckschlüsseleinsatz ∙ Sechskant 850-10

Steckschlüsseleinsatz ∙ Sechskant 850-11

HiPer Feinzahn-Umschaltknarre 863HP

Verlängerung 867-2

Verlängerung 868

Universal Gelenk 869

Steckschlüsseleinsatz ∙ Sechskant 900-10

Steckschlüsseleinsatz ∙ Sechskant 900-11

Steckschlüsseleinsatz ∙ Sechskant 900-12

Steckschlüsseleinsatz ∙ Sechskant 900-13

Steckschlüsseleinsatz ∙ Sechskant 900-14

Steckschlüsseleinsatz ∙ Sechskant 900-15

Steckschlüsseleinsatz ∙ Sechskant 900-16

Steckschlüsseleinsatz ∙ Sechskant 900-17

Steckschlüsseleinsatz ∙ Sechskant 900-18

Steckschlüsseleinsatz ∙ Sechskant 900-19

Steckschlüsseleinsatz ∙ Sechskant 900-20

Steckschlüsseleinsatz ∙ Sechskant 900-21

Steckschlüsseleinsatz ∙ Sechskant 900-22

Steckschlüsseleinsatz ∙ Sechskant 900-23

Steckschlüsseleinsatz ∙ Sechskant 900-24

Steckschlüsseleinsatz ∙ Sechskant 900-26

Steckschlüsseleinsatz ∙ Sechskant 900-27

Steckschlüsseleinsatz ∙ Sechskant 900-28

Steckschlüsseleinsatz ∙ Sechskant 900-30

Steckschlüsseleinsatz ∙ Sechskant 900-32

Quergriff 915

HiPer Feinzahn-Umschaltknarre 916HP

Verlängerung 917-5

Verlängerung 918-10

Universal Gelenk 920

Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz 985-5

Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz 985-6

Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz 985-8

Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz 985-10

Kraft Seitenschneider 1802-11

Flachrund-Zange 1841A-22

Sicherungsring-Zange 1845A-19

Sicherungsring-Zange 1845C-19

Kunststoff-Schonhammer ∙ rückschlagarm 1952-35

Metall-Säge 1980N

Klein-Metallsäge 1981

Winkelschraubendreher Satz 2100/7R
Winkelschraubendreher 2100-02 2100-025 2100-03 2100-04 2100-05 2100-06 2100-08

Winkelschraubendreher Satz 2115-T/7R
Winkelschraubendreher 2115-T8 2115-T10 2115-T15 2115-T20 2115-T25 2115-T30 2115-T40

Rund-Feile 2120-8

Flachstumpf-Feile 2122-8

Dreikant-Feile 2123-8

Schlosserhammer BluGuard 2140-50

Rollband-Maß 2154N-3

Direktkauf

Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb