• Letzte Chance! Nur wenig verfügbare Artikel und demnächst nicht mehr im Sortiment.

Handschuh-Paar uvex phynomic airLite B ESD, Handschuhgröße: 7

Artikel-Nr.: 094466 7
Kopieren
Rabatt
22,62 €
Preis pro 1 Paar
Preis gültig bis zum 25.05.2025
Netto: 9,72 €

Staffelpreise:

  • ab 1 Paar
    11,57 € 22,62 € / 1 Paar
  • ab 10 Paar
    9,64 € 18,85 € / 1 Paar
Größentabelle

Größentabelle

So bestimmen Sie ganz einfach die richtige Handschuhgröße.

1 = Handumfang:
Messen Sie den Handumfang an der breitesten Stelle der Handfläche.

2 = Handlänge:
Messen Sie die Handlänge von der Spitze des Mittelfingers bis zum Ende des Handballens.

So wird gemessen
Handschuhgröße Handumfang mm Handlänge mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Handschuhgröße Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Handschuheigenschaft: Touchscreen geeignet
  • Stricktechnologie: 18G
  • elektrostatische Eigenschaft: ESD geprüft nach EN 16350
  • Kleidung Standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Schnittschutzklasse: B

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Handschuheigenschaft Touchscreen geeignet
Stricktechnologie 18G
elektrostatische Eigenschaft ESD geprüft nach EN 16350
Kleidung Standard Oeko-Tex Standard 100
EN 388 3X32B
Trägermaterial Dyneema®Diamond, Polyamid, Elastan, Karbon
Beschichtung Nitril
Beschichtungsvariante Handinnenfläche
Anwendungsbereich Präzision
Farbe blau / anthrazit
Handschuhgröße 7
Gewicht 45 g
Verwendung mehrweg
Schutz-Kategorie Kategorie II
Handschuh-Art Schnittschutzhandschuhe
Schnittschutzklasse B
Produktart Schnittschutzhandschuhe

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 094466 7
Kopieren
EAN / GTIN 4048612063729
Kopieren
Herstellernummer 6007807
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Beschreibung

Ausführung:

uvex phynomic airLite Serie. Besonders leichter Schnittschutzhandschuh mit ergonomischer Passform und hohem Tragekomfort. Optimal geeignet für Tätigkeit, bei denen eine hohe Tast- und Feinfühligkeit erforderlich ist. Er kann sowohl in ESD- als auch in explosionsgefährdeten Bereichen eingesetzt werden. Dermatologisch geprüft (proDERM®) und frei von jeglichen Beschleunigern. Durch die Aqua-Polymer Beschichtung airLite wird eine hohe Atmungsaktivität gewährleistet.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420
EN 16350

Hinweis:

Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.
Handschuhe, die vor elektrostatischer Entladung schützen, isolieren die Hände nicht vor elektrischer Spannung. Nicht geeignet für Arbeiten an unter Spannung stehenden Leitungen oder zum Schutz vor Stromschlägen, sondern lediglich zum Produktschutz.

Downloads & Dokumente

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Direktkauf

Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb