Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Handschuh-Paar Tegera® 5114, Handschuhgröße: 10

Artikel-Nr.: 094277 10
Größentabelle

Größentabelle

So bestimmen Sie ganz einfach die richtige Handschuhgröße.

1 = Handumfang:
Messen Sie den Handumfang an der breitesten Stelle der Handfläche.

2 = Handlänge:
Messen Sie die Handlänge von der Spitze des Mittelfingers bis zum Ende des Handballens.

So wird gemessen
Handschuhgröße Handumfang mm Handlänge mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226

Variante und Stückzahl wählen

Handschuhgröße Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Inhalt 1
EN 388 1111X
Trägermaterial Polyester/Kunstleder
Beschichtungsvariante keine Beschichtung
Anwendungsbereich Allround
Länge 210 mm
Farbe schwarz / grau / blau
Handschuhgröße 10
Verwendung mehrweg
Schutz-Kategorie Kategorie II
Handschuh-Art Mehrzweckhandschuhe
Produktart Mehrzweckhandschuhe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 094277 10
Herstellernummer 5114 GR.10

Beschreibung

Ausführung:

Tegera® 5114. Handschuh aus dünnem Synthetikleder (0,5 mm), ungefüttert. Handrücken aus Polyester mit ventilierender Oberfläche für hohe Atmungsaktivität. Mit Gummi-Bündchen. Frei von Chrom.

Norm:

EN 388; EN 420

Hinweis:

Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb