Socken TOP ESD PRO 39-41

Artikel-Nr.: 091923 39-41
Netto: 9,71 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
9 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

  • Gewebezusammensetzung: 44% Polyester; 32% Baumwolle; 18% Nylon; 3% Elastan; 3% Kohlefaser

Produktdetails

Technische Daten

Sonderdienstleistung Textilveredelung
Geschlecht Unisex
Gewebezusammensetzung 44% Polyester; 32% Baumwolle; 18% Nylon; 3% Elastan; 3% Kohlefaser
Farbe weiß
EU-Schuhgröße 39-41
Produktart Socken

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 091923 39-41
EAN / GTIN 8023796286122
Herstellernummer CC-002-09 S

Beschreibung

Ausführung:

Leichte ESD-Socken für den Sommer zur Vermeidung elektrostatischer Spannungen.
Angenehmes Tragegefühl durch COOLMAX® Material, dass den Fuß angenehm trocken hält. Vermeidung unangenehmer Gerüche dank antibakterieller freshFX® Behandlung. Mit LYCRA® verstärkter Struktur für höhere Elastizität auch nach vielen Wäschen. Typ: Unisex.

Passend für:

Atex-Umgebung, ESD-Umgebung, Industrie

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.