Loft-Jacke ACCELERATE, azurblau / schwarzblau, Unisex-Größe: 2XL

Artikel-Nr.: 091576 2XL
Netto: 69,95 €
Größentabelle

Größentabelle Oberbekleidung Herren

MASCOT In unserer praktischen Größentabelle sehen Sie, welche Größen Sie bei der Marke MASCOT beachten müssen.

Normale Herrengröße (Körpergröße 176 cm - 180 cm)
Bestellgröße Bestellgröße DE Größe FR/ES Größe IT Brustumfang cm Hüftumfang cm
XXS 42-44 36-38 44-46 84 90
XS 46 40 48 88 94
S 48-50 42-44 50-52 92 98
M 52 46 54 100 106
L 54-56 48-50 56-58 104 110
XL 58 52 60 112 118
2XL 60-62 54-56 62-64 116 122
3XL 64 58 66 124 130
4XL 66-68 60-62 68-70 132 138
5XL 70 64 72 140 146
6XL 72-74 66-68 74-76 148 154

So wird gemessen

Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Unisex-Größe Stückpreis inkl. MwSt.
  • Gewebezusammensetzung: 100% Polyester
  • Materialgrammatur / Gewebedichte: 260
  • Kleidung Standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Waschen: 40 °C Buntwäsche

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie ACCELERATE
Geschlecht Unisex
Gewebezusammensetzung 100% Polyester
Materialgrammatur / Gewebedichte 260 g/m2
Kleidung Standard Oeko-Tex Standard 100
Waschen 40 °C Buntwäsche
Farbe azurblau / schwarzblau
Unisex-Größe 2XL
Produktart Loft-Jacke

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 091576 2XL
EAN / GTIN 5711074651641
Herstellernummer 18015-318-91010 2XL

Beschreibung

Ausführung:

Die wasserabweisende Loft-Jacke wärmt den Körper durch die CLIMASCOT®-Isolierung. Da das Produkt leicht, weich und gut isolierend ist, eignet es sich optimal als mittlere Kleidungsschicht. Eine ergonomisch angenehme Form wird durch das elastische Stretch-Material erreicht. Die Reflexeffekte gewährleisten eine bessere Sichtbarkeit.
  • Frontreißverschluss mit Wetterschutzleiste.
  • Brusttasche mit Reißverschluss.
  • Vordertaschen mit Reißverschluss.
  • Regulierbares, elastisches Zugband am Saum.
  • Elastikband an den Ärmeln.
  • Abnehmbarer ID-Kartenhalter.

Downloads & Dokumente

Aus der gleichen Serie "ACCELERATE" Alle ansehen

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb