{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Geschlecht | Herren | |
Gewebezusammensetzung | 87% Baumwolle; 12% Polyamid; 1% Carbonfaser | |
Materialgrammatur / Gewebedichte | 280 g/m2 | |
Waschen | 60 °C Buntwäsche | |
Kleidung gemäß | DIN EN ISO 1149 antistatische Eigenschaften; DIN EN ISO 11611 Schutz beim Schweißen; DIN EN ISO 11612 Schutz vor Flammen und Hitze | |
Farbe | royalblau | |
Norm | EN IEC 61482-2 | |
Produktart | Flammschutzhemd |
Artikelnummer |
091450 39/40
Kopieren |
|
EAN / GTIN |
4050274714994
Kopieren |
|
Herstellernummer |
01227 60014 010 41-39/40
Kopieren |
|
Hersteller/verantwortliche Person | HB Protective Wear GmbH & Co. KG, Maischeider Straße 19, 56584 THALHAUSEN, Deutschland, www.hb-online.com |