{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Ketten-⌀ | 8 mm | |
Nutzlänge | 4 m | |
Tragfähigkeit WLL β = 0° – 45° | 2.800 kg | |
Tragfähigkeit WLL β = 45° – 60° | 2.000 kg | |
Produktart | Anschlagkette |
Artikelnummer | 086426 A4 | |
EAN / GTIN | 2050002048744 | |
Herstellernummer | H28SL4TYP1(VKH-G) |