Hydraulik-Handpumpe HPS, Anzahl Stufen / Tankvolumen: 1/0,7l

Artikel-Nr.: 086050 1/0,7
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 428,00 €
Lieferbar in 1-2 Wochen

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl Stufen / Tankvolumen (l) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl Druckstufen 1
Fördermenge Lasthub (2. Stufe) 2 ml
nutzbares Tankvolumen 700 ml
Gewicht 7 kg
Produktart Hydraulik-Handpumpe

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 086050 1/0,7
Kopieren
EAN / GTIN 4025092159081
Kopieren
Herstellernummer HPS-1/0,7A
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person Columbus McKinnon Industrial Products GmbH, Yale Allee 30, 42329 WUPPERTAL, Deutschland, www.yale.de

Beschreibung

Ausführung:

Alle Einbau- und Anbauteile entsprechen der metrischen Normreihe, was Einbau- und Servicearbeiten wie auch die Ersatzteilbeschaffung wesentlich vereinfacht. 100 % Kompatibilität zu allen marktgängigen 700 bar Hydraulik-Systemen.
2-Stufen-Handpumpen mit Eilgang (außer Gr. 1/0,7). Die Umschaltung von der 1. auf die 2. Stufe erfolgt automatisch. Mit Druckbegrenzungsventilen einstellbar von 0 − 700 bar. Ganz-Metall-Konstruktion mit fein-justierbarem Ablassventil, Entlüftungs- und Öleinfüllschraube sowie Trageöse am Handhebel.

Lieferumfang:

Inklusive Ölfüllung, ohne Manometer.

Hinweis:

Geschlossene Systeme werden ab Werk vormontiert, befüllt und entlüftet.
Hydraulik-Handpumpe siehe Nr. 086050, Hydraulikschlauch Nr. 086081, Manometer Nr. 086087.